WEIDMÜLLER - Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, RTD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1315700000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118118872
Sonepar Artikelnummer
120422678
Hersteller Artikelnummer
1315700000
Hersteller Typ
UR20-4AI-RTD-DIAG
Hersteller Artikel Nr.:
1315700000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.091 kg
Analoges Eingangs-Modul (I/O), Temperaturmodul, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus, -20 °C . +60 °C. Analoges Eingangsmodul zur Übertragung von Analogsignalen.


