WEIDMÜLLER - Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, TC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1315710000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118118889
Sonepar Artikelnummer
120422679
Hersteller Artikelnummer
1315710000
Hersteller Typ
UR20-4AI-TC-DIAG
Hersteller Artikel Nr.:
1315710000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.086 kg
Analoges Eingangs-Modul (I/O), Temperaturmodul, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus, -20 °C . +60 °C. Analoges Eingangsmodul zur Übertragung von Analogsignalen.


