WEIDMÜLLER - Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 16 Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1315200000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118118346
Sonepar Artikelnummer
120422674
Hersteller Artikelnummer
1315200000
Hersteller Typ
UR20-16DI-P
Hersteller Artikel Nr.:
1315200000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.044 kg
Digitales Eingangs-Modul (I/O), Digitales Eingangsmodul, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus, -20 °C . +60 °C. Digitales Eingangsmodul zur Übertragung von Binärsignalen.


