WEIDMÜLLER - RJ45-Einsatz, ConCept Modul, Typ: Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1950290000
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1.5 A
Bemessungsspannung - 125 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248628865
Sonepar Artikelnummer
120294322
Hersteller Artikelnummer
1950290000
Hersteller Typ
HDC CM RJ45 F
Hersteller Artikel Nr.:
1950290000
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Betriebstemperatur:
-20 .. 85 °C
Bemessungsstoßspannung:
1.8 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.042 kg


