Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP20

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8952950000

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Spezialwerkzeug notwendig - Nein

  • Geeignet für Rundkabel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248744329

Sonepar Artikelnummer

120694719

Hersteller Artikelnummer

8952950000

Hersteller Typ

IE-XR-RJ45/RJ45-2

Hersteller Artikel Nr.:

8952950000

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.021 kg

RJ45-Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: RJ45. RJ45-Steckverbinder konfektionierbar