Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP20, EIA/TIA T568AAWG 27-AWG 24

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP20, EIA/TIA T568AAWG 27-AWG 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1992850000

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118378115

Sonepar Artikelnummer

120686371

Hersteller Artikelnummer

1992850000

Hersteller Typ

IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1

Hersteller Artikel Nr.:

1992850000

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.022 kg

RJ45-Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: PiercingEIA/TIA T568 AAWG 27...AWG 24. RJ45-Steckverbinder konfektionierbar