WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP20, EIA/TIA T568AAWG 27-AWG 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1992920000
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6A (IEC)
Spezialwerkzeug notwendig - Nein
Geeignet für Rundkabel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118377965
Sonepar Artikelnummer
120686378
Hersteller Artikelnummer
1992920000
Hersteller Typ
IE-PI-RJ45-FH-A-1.1
Hersteller Artikel Nr.:
1992920000
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


