Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP20, PROFINETAWG 27-AWG 22

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP20, PROFINETAWG 27-AWG 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1992910000

  • Kategorie - 5

  • Spezialwerkzeug notwendig - Nein

  • Geeignet für Rundkabel - Ja

  • Geeignet für Flachkabel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118378047

Sonepar Artikelnummer

120686377

Hersteller Artikelnummer

1992910000

Hersteller Typ

IE-PI-RJ45-FH-P-1.6

Hersteller Artikel Nr.:

1992910000

Kategorie:

5

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

RJ45-Steckverbinder, IP20, PROFINETAWG 27...AWG 22. RJ45-Steckverbinder konfektionierbar