Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP67

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1302000000

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - Ja

  • Spezialwerkzeug notwendig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118099638

Sonepar Artikelnummer

120671254

Hersteller Artikelnummer

1302000000

Hersteller Typ

IE-AD-BHS-V14M-RJA

Hersteller Artikel Nr.:

1302000000

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.062 kg

RJ45-Steckverbinder, IP67. RJ45-Steckverbinder konfektionierbar