Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: RJ45

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012310000

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248719969

Sonepar Artikelnummer

120196143

Hersteller Artikelnummer

1012310000

Hersteller Typ

IE-BSS-V14M-RJ45-C

Hersteller Artikel Nr.:

1012310000

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.045 kg

RJ45-Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: RJ45. RJ45-Steckverbinder konfektionierbar