Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: RJ45 90°

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: RJ45 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8829440000

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Anschlussart - sonstige

  • Spezialwerkzeug notwendig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248532469

Sonepar Artikelnummer

120195680

Hersteller Artikelnummer

8829440000

Hersteller Typ

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Hersteller Artikel Nr.:

8829440000

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.050 kg

RJ45-Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: RJ45 90°. RJ45-Steckverbinder konfektionierbar