Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP67, AWG 26-AWG 22

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP67, AWG 26-AWG 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1271250000

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118060034

Sonepar Artikelnummer

120510423

Hersteller Artikelnummer

1271250000

Hersteller Typ

IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

Hersteller Artikel Nr.:

1271250000

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.093 kg

RJ45-Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: IDCAWG 26...AWG 22. RJ45-Steckverbinder konfektionierbar