Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP67, EIA/TIA T568A, EIA/TIA T568 B

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - RJ45-Steckverbinder, IP67, EIA/TIA T568A, EIA/TIA T568 B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8808370000

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248505951

Sonepar Artikelnummer

120195660

Hersteller Artikelnummer

8808370000

Hersteller Typ

IE-S-IP67

Hersteller Artikel Nr.:

8808370000

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.090 kg

RJ45-Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: IDCEIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B. RJ45-Steckverbinder konfektionierbar