Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Router, 4x RJ45 10/100BaseT(X), -30°C bis 70°C

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Router, 4x RJ45 10/100BaseT(X), -30°C bis 70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2751270000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.175 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4050118899955

Sonepar Artikelnummer

121240871

Hersteller Artikelnummer

2751270000

Hersteller Typ

IE-SR-4TX

Hersteller Artikel Nr.:

2751270000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.175 kg

Der Industrielle Netzwerk-Router ermöglicht die Kommunikation zwischen verschiedenen Netzwerken (IP-Routing). Die integrierte Firewall ermöglicht zudem die Kontrolle des ein- und ausgehenden Datenverkehrs. Desweiteren ermöglicht der Router via VPN-Technologie den verschlüsselten und somit sichern Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen, wahlweise über eine kabelgebundene oder mobilfunkgestützte Internetanbindung.