WEIDMÜLLER - Rundsteckverbinder, Einbau (Leiterplattenanschlusstechnik), 2-teilig, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1444650000
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Bemessungsspannung - 48 V
Einschraubgewinde - M12
Beschichtung Gehäuse - vernickelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118250060
Sonepar Artikelnummer
120674409
Hersteller Artikelnummer
1444650000
Hersteller Typ
IE-PCBR2-M12X-S-180
Hersteller Artikel Nr.:
1444650000
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Bemessungsspannung:
48 V
Einschraubgewinde:
M12
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.016 kg


