WEIDMÜLLER - Rundsteckverbinder, Einbau (Leiterplattenanschlusstechnik), M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8902810000
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Einschraubgewinde - M12
Beschichtung Gehäuse - vernickelt
Schutzart (IP), montiert - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248658190
Sonepar Artikelnummer
120694586
Hersteller Artikelnummer
8902810000
Hersteller Typ
IE-M12-PCBCE
Hersteller Artikel Nr.:
8902810000
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Einschraubgewinde:
M12
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Umgebungstemperatur:
-25 .. 85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.011 kg


