WEIDMÜLLER - Rundsteckverbinder, Einbau (Leiterplattenanschlusstechnik), M12, Polzahl:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1393470000
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Einschraubgewinde - M12
Beschichtung Gehäuse - vernickelt
Schutzart (IP), montiert - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118194241
Sonepar Artikelnummer
120673439
Hersteller Artikelnummer
1393470000
Hersteller Typ
IE-M12-PCBCE-PANEL-A
Hersteller Artikel Nr.:
1393470000
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Einschraubgewinde:
M12
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg


