WEIDMÜLLER - Rundsteckverbinder, Einbau (Leiterplattenanschlusstechnik), M12, Polzahl:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1542680000
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom In - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118347333
Sonepar Artikelnummer
120676625
Hersteller Artikelnummer
1542680000
Hersteller Typ
SAIEW-M12S-8S-TL
Hersteller Artikel Nr.:
1542680000
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Einschraubgewinde:
M12
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


