WEIDMÜLLER - Rundsteckverbinder, Einbau (Leiterplattenanschlusstechnik), M12, Polzahl:5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312970000
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118116410
Sonepar Artikelnummer
120291934
Hersteller Artikelnummer
1312970000
Hersteller Typ
SAIE-M12B-5-LP
Hersteller Artikel Nr.:
1312970000
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Einschraubgewinde:
M12
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.005 kg


