WEIDMÜLLER - Rundsteckverbinder, Einbau (Leiterplattenanschlusstechnik), M12, Polzahl:5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312980000
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118116151
Sonepar Artikelnummer
120291935
Hersteller Artikelnummer
1312980000
Hersteller Typ
SAIE-M12S-5-LP
Hersteller Artikel Nr.:
1312980000
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Einschraubgewinde:
M12
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg


