WEIDMÜLLER - Rundsteckverbinder, Einbau (Leiterplattenanschlusstechnik), M12, Polzahl:5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1467720000
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom In - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118273397
Sonepar Artikelnummer
120675062
Hersteller Artikelnummer
1467720000
Hersteller Typ
SAIE-M12S-5S-TL-HW-PG9
Hersteller Artikel Nr.:
1467720000
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Einschraubgewinde:
M12
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


