WEIDMÜLLER - Rundsteckverbinder, Einbau (Leiterplattenanschlusstechnik), M16, Polzahl:5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1269790000
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom In - 6 A
Einschraubgewinde - M16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118058215
Sonepar Artikelnummer
120670351
Hersteller Artikelnummer
1269790000
Hersteller Typ
SAIE-M16S-5-HWM
Hersteller Artikel Nr.:
1269790000
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
6 A
Einschraubgewinde:
M16
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Schutzart (IP), montiert:
IP40
Umgebungstemperatur:
-40 .. 90 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


