WEIDMÜLLER - Rundsteckverbinder, Einbau (Leiterplattenanschlusstechnik), M16, Polzahl:7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1326740000
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom In - 5 A
Einschraubgewinde - M16
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118130850
Sonepar Artikelnummer
120671781
Hersteller Artikelnummer
1326740000
Hersteller Typ
SAIE-M16B-7-L
Hersteller Artikel Nr.:
1326740000
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom In:
5 A
Einschraubgewinde:
M16
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Schutzart (IP), montiert:
IP40
Umgebungstemperatur:
-40 .. 90 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


