WEIDMÜLLER - Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 4, Verschraubung: M 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2466940000
Polzahl - 4
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118481686
Sonepar Artikelnummer
120689433
Hersteller Artikelnummer
2466940000
Hersteller Typ
SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16
Hersteller Artikel Nr.:
2466940000
Polzahl:
4
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
Male (Stecker)
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Einschraubgewinde:
M12
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.030 kg


