WEIDMÜLLER - Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2484420200
Polzahl - 5
Kabellänge - 2 mm
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118495935
Sonepar Artikelnummer
120689701
Hersteller Artikelnummer
2484420200
Hersteller Typ
SAIE-M12S-CD-2.0A HW
Hersteller Artikel Nr.:
2484420200
Polzahl:
5
Kabellänge:
2 mm
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Schirmanschluss:
Ja
Einschraubgewinde:
M12
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.120 kg


