WEIDMÜLLER - Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 5, 2.5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2530790000
Polzahl - 5
Kabellänge - 0.3 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Frontmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118540918
Sonepar Artikelnummer
120690708
Hersteller Artikelnummer
2530790000
Hersteller Typ
SAIE-M12SL-0.3VFM16-2.5
Hersteller Artikel Nr.:
2530790000
Polzahl:
5
Kabellänge:
0.3 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
Male (Stecker)
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Bemessungsspannung:
63 V
Bemessungsstrom In:
16 A
Einschraubgewinde:
M12
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg


