WEIDMÜLLER - Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung), M12, Polzahl: 5, Verschraubung: M 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2434700000
Polzahl - 5
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118446524
Sonepar Artikelnummer
120688346
Hersteller Artikelnummer
2434700000
Hersteller Typ
SAIE-M12B-5B-0.5U-M16
Hersteller Artikel Nr.:
2434700000
Polzahl:
5
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
Female (Buchse)
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Einschraubgewinde:
M12
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.030 kg


