WEIDMÜLLER - Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar), M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1516340000
Anzahl der Leistungskontakte - 8
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118323795
Sonepar Artikelnummer
120676170
Hersteller Artikelnummer
1516340000
Hersteller Typ
IE-BS-M12X-S-FH
Hersteller Artikel Nr.:
1516340000
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anzahl der Datenkontakte:
8
Bemessungsspannung:
48 V
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.028 kg


