WEIDMÜLLER - Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar), M12, Polzahl: 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1324020000
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 8
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118127782
Sonepar Artikelnummer
120671744
Hersteller Artikelnummer
1324020000
Hersteller Typ
IE-PS-M12X-P-FH
Hersteller Artikel Nr.:
1324020000
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anzahl der Datenkontakte:
8
Bemessungsspannung:
48 V
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.034 kg


