WEIDMÜLLER - Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar), M12, Polzahl: 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2007500000
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 8
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118392937
Sonepar Artikelnummer
120686779
Hersteller Artikelnummer
2007500000
Hersteller Typ
IE-PS-M12X-P-AWG22/27FH
Hersteller Artikel Nr.:
2007500000
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anzahl der Datenkontakte:
8
Bemessungsspannung:
50 V
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.066 kg


