Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Rundzange, 160mm, Schutzisoliert 1000 V: Ja

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Rundzange, 160mm, Schutzisoliert 1000 V: Ja

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9046360000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248357666

Sonepar Artikelnummer

120198782

Hersteller Artikelnummer

9046360000

Hersteller Typ

RZ 160

Hersteller Artikel Nr.:

9046360000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.120 kg

Rundzange, 160 mm, Schutzisoliert 1000 V: Ja. Rundzange