WEIDMÜLLER - SAI-Aktiv, Subbus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1938700000
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 30 mm
Höhe - 32 mm
Herkunftsland - SK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248612680
Sonepar Artikelnummer
120683819
Hersteller Artikelnummer
1938700000
Hersteller Typ
SAI-AU M12 SB 4AO
Hersteller Artikel Nr.:
1938700000
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
30 mm
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85372099
Gewicht:
0.273 kg
Sensor Aktor Interface. Verteiler für den Anschluss von Sensoren und Aktoren im System. Die mechanische Robustheit des Gehäuses entspricht den hohen Anforderungen der Industrie und ist beständig gegen aggressive Mittel, Vibration, Erschütterung, Temperatur sowie Wasser und Staub.


