WEIDMÜLLER - SAI-Aktiv, Subbus, Komplettmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1938610000
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 30 mm
Höhe - 32 mm
Herkunftsland - SK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248612628
Sonepar Artikelnummer
120294271
Hersteller Artikelnummer
1938610000
Hersteller Typ
SAI-AU M12 SB 8DI
Hersteller Artikel Nr.:
1938610000
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
30 mm
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85372099
Gewicht:
0.265 kg
Sensor Aktor Interface. Verteiler für den Anschluss von Sensoren und Aktoren im System. Die mechanische Robustheit des Gehäuses entspricht den hohen Anforderungen der Industrie und ist beständig gegen aggressive Mittel, Vibration, Erschütterung, Temperatur sowie Wasser und Staub.


