WEIDMÜLLER - SAI-Aktiv, Subbus, Komplettmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1938640000
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 30 mm
Höhe - 32 mm
Herkunftsland - SK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248612642
Sonepar Artikelnummer
120294272
Hersteller Artikelnummer
1938640000
Hersteller Typ
SAI-AU M12 SB 8DIO
Hersteller Artikel Nr.:
1938640000
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
30 mm
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.296 kg
Sensor Aktor Interface. Verteiler für den Anschluss von Sensoren und Aktoren im System. Die mechanische Robustheit des Gehäuses entspricht den hohen Anforderungen der Industrie und ist beständig gegen aggressive Mittel, Vibration, Erschütterung, Temperatur sowie Wasser und Staub.


