WEIDMÜLLER - SAI-Aktiv, Subbus, Komplettmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1938660000
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 30 mm
Höhe - 32 mm
Herkunftsland - SK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248612659
Sonepar Artikelnummer
120294273
Hersteller Artikelnummer
1938660000
Hersteller Typ
SAI-AU M8 SB 8DO 2A
Hersteller Artikel Nr.:
1938660000
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
30 mm
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85372099
Gewicht:
0.290 kg
Sensor Aktor Interface. Verteiler für den Anschluss von Sensoren und Aktoren im System. Die mechanische Robustheit des Gehäuses entspricht den hohen Anforderungen der Industrie und ist beständig gegen aggressive Mittel, Vibration, Erschütterung, Temperatur sowie Wasser und Staub.


