WEIDMÜLLER - Sammelschiene (Klemmen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0280300000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190143053
Sonepar Artikelnummer
120071040
Hersteller Artikelnummer
0280300000
Hersteller Typ
ESCH 1 M
Hersteller Artikel Nr.:
0280300000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72159000
Gewicht:
0.134 kg
Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 12 mm, Tiefe: 2 mm, Stahl. Sammelschiene zur Zusammenführung von Leitern.


