Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sammelschiene (Klemmen)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sammelschiene (Klemmen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0438000000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190080938

Sonepar Artikelnummer

120290983

Hersteller Artikelnummer

0438000000

Hersteller Typ

SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Hersteller Artikel Nr.:

0438000000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72159000

Gewicht:

0.220 kg

Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 3 mm, Stahl. Sammelschiene zur Zusammenführung von Leitern.