Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sammelschiene (Klemmen)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sammelschiene (Klemmen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1553270000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118360479

Sonepar Artikelnummer

120676784

Hersteller Artikelnummer

1553270000

Hersteller Typ

SMSE WSH 90/60 MT

Hersteller Artikel Nr.:

1553270000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.044 kg

Sammelschiene (Klemmen), grau, Höhe: 134 mm, Tiefe: 60 mm, Stahl. Sammelschiene zur Zusammenführung von Leitern.