WEIDMÜLLER - Sammelschienträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0641720000
Polzahl - 1
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190166304
Sonepar Artikelnummer
120070598
Hersteller Artikelnummer
0641720000
Hersteller Typ
SH 2 S
Hersteller Artikel Nr.:
0641720000
Polzahl:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.027 kg
Sammelschienträger, mittelgelb, 130 °C, Breite: 40 mm, V-0, KrG, geschraubt. Schienenträger zur Befestigung von Sammelschienen.


