WEIDMÜLLER - Schalter (LED-Lampe)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2537720000
Erfassungswinkel horizontal - 120 °
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 76 mm
Höhe - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118549157
Sonepar Artikelnummer
120690907
Hersteller Artikelnummer
2537720000
Hersteller Typ
WIL-BM-SK
Hersteller Artikel Nr.:
2537720000
Erfassungswinkel horizontal:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
76 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
44 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.029 kg


