Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Schalter, managed, Fast Ethernet

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schalter, managed, Fast Ethernet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1286820000

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Managebar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118077810

Sonepar Artikelnummer

120670831

Hersteller Artikelnummer

1286820000

Hersteller Typ

IE-SW-PL16MT-16TX

Hersteller Artikel Nr.:

1286820000

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Ja

Ethernet:

Ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

16

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Layer 2:

Ja

Layer 3:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

135 mm

Breite:

94 mm

Tiefe:

142.7 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.586 kg

Netzwerk-Switch (managed), managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, -40 °C...75 °C, IP30. Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.