Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Schalter, unmanaged, Fast Ethernet

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schalter, unmanaged, Fast Ethernet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1504420000

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Managebar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118312348

Sonepar Artikelnummer

120675912

Hersteller Artikelnummer

1504420000

Hersteller Typ

IE-SW-IP67T-5M12

Hersteller Artikel Nr.:

1504420000

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Nein

Ethernet:

Ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

5

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Layer 2:

Ja

Layer 3:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

125 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

29.6 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.270 kg

Netzwerk-Switch (unmanaged), unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5 * M12 D-codiert, -40 °C...75 °C, IP67 vergossen. Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.