Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schalter, unmanaged, Gigabit Ethernet

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schalter, unmanaged, Gigabit Ethernet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2682210000

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Managebar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118692501

Sonepar Artikelnummer

120692891

Hersteller Artikelnummer

2682210000

Hersteller Typ

IE-SW-EL05-5GT

Hersteller Artikel Nr.:

2682210000

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

5

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Nein

Ethernet:

Ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Layer 2:

Ja

Layer 3:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

95 mm

Breite:

26.1 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.235 kg

Netzwerk-Switch (unmanaged), unmanaged, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, -40 °C...75 °C, IP30. Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.