WEIDMÜLLER - Schaltrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1128980000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248910182
Sonepar Artikelnummer
120667136
Hersteller Artikelnummer
1128980000
Hersteller Typ
RSM-8 PLC C 1CO Z
Hersteller Artikel Nr.:
1128980000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
80 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
109 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.245 kg


