Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schaltrelais 12VDC, 2W, Dauerstrom: 8 A

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schaltrelais 12VDC, 2W, Dauerstrom: 8 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8869870000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 11.4 .. 19.2 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248613229

Sonepar Artikelnummer

120411530

Hersteller Artikelnummer

8869870000

Hersteller Typ

RCI424012

Hersteller Artikel Nr.:

8869870000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

11.4 .. 19.2 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250 V

Breite:

13 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

25.6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.016 kg

Miniatur-Industrierelais, 12 V DC, Nein, 2 Wechsler (AgNi) , 240 V AC, 8 A, Prüftaste vorhanden: Nein. Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform