Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schaltsperre, PA 66/6, rot

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schaltsperre, PA 66/6, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2710220000

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118893311

Sonepar Artikelnummer

120926872

Hersteller Artikelnummer

2710220000

Hersteller Typ

SL TTB 6

Hersteller Artikel Nr.:

2710220000

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Schaltsperre (Klemmen), PA 66/6, rot. Eine Schaltsperre verhindert das ungewollte Öffnen oder Schließen von Stromkreisen. Sie blockiert den Trennschieber in seiner jeweiligen Stellung. Die Schaltsperre kann von oben leicht in die Klemme eingedrückt werden, ist jedoch nur mit Werkzeug wieder lösbar.