Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser,mAx.: 13.5mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser,mAx.: 13.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1252520000

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 13.5 mm

  • Breite - 20.5 mm

  • Höhe - 50.5 mm

  • Betriebstemperatur - -60 .. 130 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248112548

Sonepar Artikelnummer

120510238

Hersteller Artikelnummer

1252520000

Hersteller Typ

KLBUE 4-13.5 FM4

Hersteller Artikel Nr.:

1252520000

Zulässiger Kabeldurchmesser:

13.5 mm

Breite:

20.5 mm

Höhe:

50.5 mm

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.022 kg

Schirmanschlussklemme, 10 mm², Kabeldurchmesser, max.: 13.5 mm, TS 35. Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.