WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser,mAx.: 13.5mm, PA 66 GF 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1403060000
Zulässiger Kabeldurchmesser - 13.5 mm
Montageart - Direktmontage
Breite - 37.5 mm
Höhe - 67.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118204797
Sonepar Artikelnummer
120510290
Hersteller Artikelnummer
1403060000
Hersteller Typ
KLBUE 4-13.5 RC TS27
Hersteller Artikel Nr.:
1403060000
Zulässiger Kabeldurchmesser:
13.5 mm
Montageart:
Direktmontage
Breite:
37.5 mm
Höhe:
67.5 mm
Betriebstemperatur:
-25 .. 105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.082 kg


