WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser,mAx.: 13.5mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1167850000
Zulässiger Kabeldurchmesser - 13.5 mm
Montageart - C-Profil
Breite - 20.1 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248959655
Sonepar Artikelnummer
120510206
Hersteller Artikelnummer
1167850000
Hersteller Typ
KLBUE 4-13.5 CPF16
Hersteller Artikel Nr.:
1167850000
Zulässiger Kabeldurchmesser:
13.5 mm
Montageart:
C-Profil
Breite:
20.1 mm
Höhe:
22 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg


