WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser,mAx.: 13.5mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1712310050
Zulässiger Kabeldurchmesser - 13.5 mm
Montageart - Direktmontage
Breite - 20.1 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248007066
Sonepar Artikelnummer
120678599
Hersteller Artikelnummer
1712310050
Hersteller Typ
KLBUE 4-13.5 SC
Hersteller Artikel Nr.:
1712310050
Zulässiger Kabeldurchmesser:
13.5 mm
Montageart:
Direktmontage
Breite:
20.1 mm
Höhe:
22 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


